ProductPage

Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld DOE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Technische informatie
Uitvoering
Opties
Toepassing: Vloeistoffen
Geschikt voor type/serie
Materiaal: Katoen
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Gewikkeld
Elementgrootte
Element aansluiting: DOE
Absoluut: Ja
Maximale vloeistof temperatuur (°C): 70
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234257
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234265
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 30" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 30" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234274
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 40" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 40" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234282
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234258
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234266
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 30" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 30" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234275
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 40" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 40" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234283
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234259
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234268
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Toepassing: Vloeistoffen
Geschikt voor type/serie
Materiaal: Katoen
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Gewikkeld
Elementgrootte
Element aansluiting: DOE
Absoluut: Ja
Maximale vloeistof temperatuur (°C): 70
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende