ProductPage

FIP Zeef Serie: RV Roestvaststaal (RVS)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Zeefmaas diameter : 1,5 mm

Geschikt voor type: RV
Geschikt voor doorlaat
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Perforatiemaat (mm): 0.7
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 20 mm 16 mm Geschikt voor Y-filter: RV FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 20 mm 16 mm Geschikt voor Y-filter: RV ERIKS Artikelnr: 10058801
 
Log in om prijzen te zien
Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 25 mm Geschikt voor Y-filter: RV FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 25 mm Geschikt voor Y-filter: RV ERIKS Artikelnr: 10058793
 
Log in om prijzen te zien
Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 32 mm Geschikt voor Y-filter: RV FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 32 mm Geschikt voor Y-filter: RV ERIKS Artikelnr: 10058794
 
Log in om prijzen te zien
Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 40 mm Geschikt voor Y-filter: RV FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 40 mm Geschikt voor Y-filter: RV ERIKS Artikelnr: 10058795
 
Log in om prijzen te zien
Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 63 mm Geschikt voor Y-filter: RV FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 63 mm Geschikt voor Y-filter: RV ERIKS Artikelnr: 10058797
 
Log in om prijzen te zien
Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 75 mm Geschikt voor Y-filter: RV FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 75 mm Geschikt voor Y-filter: RV ERIKS Artikelnr: 10058798
 
Log in om prijzen te zien
Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 90 mm Geschikt voor Y-filter: RV FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 90 mm Geschikt voor Y-filter: RV ERIKS Artikelnr: 10058799
 
Log in om prijzen te zien
Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 110 mm Geschikt voor Y-filter: RV FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 110 mm Geschikt voor Y-filter: RV ERIKS Artikelnr: 10058800
 
Log in om prijzen te zien
Geschikt voor type: RV
Geschikt voor doorlaat
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Perforatiemaat (mm): 0.7
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)