ProductPage

FILTRATION GROUP Lagedruk filter duplex huis type PI 212

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

Type: Lagedrukfilter
Grootte: 110
Max. werkdruk (bar): 63
Type ventiel: Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator: Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spanning: 250VAC/200VDC
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Lagedrukfilter duplex NG110 63bar leidingmontage Pi 21211-058 FILTRATION GROUP Lagedrukfilter duplex NG110 63bar leidingmontage Pi 21211-058 ERIKS Artikelnr: 13522126
 
Log in om prijzen te zien
Type: Lagedrukfilter
Grootte: 110
Max. werkdruk (bar): 63
Type ventiel: Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator: Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spanning: 250VAC/200VDC
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)