ProductPage

SAB Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) Flens


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Water (zuurstof arm), olie en andere procesvloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Geschikt voor persleidingen.

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
excl. btw
Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN15 SAB Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 14380447
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN20 SAB Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 14380449
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN25 SAB Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14380450
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN32 SAB Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 14380451
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN40 SAB Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14380452
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN50 SAB Duplexfilter Type: 11098 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Nodulair gietijzer (vernikkeld) PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14380453
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)