ProductPage

SAB Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer Gietijzer EN-JS1050/EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons Flens


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Water (zuurstof arm), olie en andere procesvloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Geschikt voor persleidingen.

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
excl. btw
Duplexfilter Type: 11099 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN10 Flens DN65 SAB Duplexfilter Type: 11099 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14441069
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Materiaal omschakelplug: Brons PN10 Flens DN80 SAB Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Materiaal omschakelplug: Brons PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14441138
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Materiaal omschakelplug: Brons PN10 Flens DN100 SAB Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Materiaal omschakelplug: Brons PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14441139
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Materiaal omschakelplug: Brons PN6 Flens DN125 SAB Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Materiaal omschakelplug: Brons PN6 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 14441140
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Materiaal omschakelplug: Brons PN6 Flens DN150 SAB Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Materiaal omschakelplug: Brons PN6 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 14441141
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)