ProductPage

AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.
  • Algemene industrie.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN25 AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10058826
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN32 AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 10058827
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN40 AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10058828
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN50 AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10058829
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN65 AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10058830
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN80 AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10058831
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN100 AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 10058832
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN150 AIRPEL Enkelfilter Type: 1633 Gietijzer EN-JL1030 PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 10058833
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)