ProductPage

AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1679 Roestvaststaal (RVS) SS316 Haaks Melkkoppeling (DIN 11851)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële, chemische, farmaceutische, biotechnologische, cosmetische, voedingsmiddelen, dranken en zuivel industrie waarbij CIP/SIP wordt gereinigd.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Melkkoppeling (DIN 11851)
Druktrap artikel: PN10
Perforatie: 250 µm
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Hygiëne enkelfilter Type: 1679 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Melkkoppeling (DIN 11851) 1.1/2" (40) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1679 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Melkkoppeling (DIN 11851) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12717989
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1679 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Melkkoppeling (DIN 11851) 2" (50) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1679 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Melkkoppeling (DIN 11851) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12717990
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1679 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Melkkoppeling (DIN 11851) 3" (80) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1679 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Melkkoppeling (DIN 11851) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12717991
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Melkkoppeling (DIN 11851)
Druktrap artikel: PN10
Perforatie: 250 µm
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)