ProductPage

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG Roestvaststaal (RVS) Buitendraad DIN11851

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Zuig- en persleidingen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Huisgrootte
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor elementgrootte
Aantal elementen
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad DIN11851
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0012 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 5" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0012 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 5" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494951
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0025 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 10" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0025 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 10" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494952
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0050 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0050 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494953
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0075 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0075 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494954
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0080 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 10" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0080 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 10" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494955
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0150 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0150 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494956
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0225 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0225 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494957
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0250 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN50 Aantal elementen: 5 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0250 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN50 Aantal elementen: 5 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494958
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0375 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN50 Aantal elementen: 5 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0375 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN50 Aantal elementen: 5 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494959
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0450 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN65 Aantal elementen: 9 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0450 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN65 Aantal elementen: 9 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494960
 
Log in om prijzen te zien
Huisgrootte
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor elementgrootte
Aantal elementen
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad DIN11851
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende