ProductPage

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG Roestvaststaal (RVS) Tri-clamp DIN 32676

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Zuig- en persleidingen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Huisgrootte
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor elementgrootte
Aantal elementen
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Tri-clamp DIN 32676
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0012 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 5" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0012 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 5" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494962
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0025 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 10" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0025 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 10" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494963
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0050 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0050 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494964
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0075 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0075 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494965
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0080 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 10" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0080 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 10" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494966
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0150 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0150 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494967
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0225 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0225 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494968
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0250 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN50 Aantal elementen: 5 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0250 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN50 Aantal elementen: 5 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494969
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0375 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN50 Aantal elementen: 5 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0375 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN50 Aantal elementen: 5 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494970
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0450 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN65 Aantal elementen: 9 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0450 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN65 Aantal elementen: 9 Geschikt voor elementgrootte: 20" Code 7 Max. werkdruk: 8bar ERIKS Artikelnr: 14494971
 
Log in om prijzen te zien
Huisgrootte
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor elementgrootte
Aantal elementen
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Tri-clamp DIN 32676
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende