ProductPage

FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant) Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PVC transparant            

                    
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  •             

Materiaal huis: PVC-U (transparant)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Perforatiemaat (mm): 1.5
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11109117
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11109118
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11109119
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11109120
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11109121
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11109122
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11109123
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Materiaal huis: PVC-U (transparant)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Perforatiemaat (mm): 1.5
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)