ProductPage

GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant) Siliconenvrij Lijmeind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Transparant PVC-huis en lijmeinden ISO/DIN, exclusief zeef, dient separaat te worden besteld. Afdichting FPM. Inbouwlengte volgens EN 558-1.

Materiaal huis: PVC-U (transparant)
Aansluiting: Lijmeind
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Met meetaansluitingen: Nee
Siliconenvrij: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM Siliconenvrij PN10 Lijmeind 20mm GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM Siliconenvrij PN10 Lijmeind 20mm ERIKS Artikelnr: 11099570
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM Siliconenvrij PN10 Lijmeind 25mm GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM Siliconenvrij PN10 Lijmeind 25mm ERIKS Artikelnr: 11030927
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM Siliconenvrij PN10 Lijmeind 32mm GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM Siliconenvrij PN10 Lijmeind 32mm ERIKS Artikelnr: 11034423
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM Siliconenvrij PN10 Lijmeind 40mm GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant)/EPDM Siliconenvrij PN10 Lijmeind 40mm ERIKS Artikelnr: 12583334
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-U (transparant)
Aansluiting: Lijmeind
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Met meetaansluitingen: Nee
Siliconenvrij: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)