ProductPage

FIP Y-filter Serie: RVIV PVC-U Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Huis PVC grijs            

                    
  • zonder wartels
  •             

Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Perforatiemaat (mm): 1.5
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Y-filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 75mm FIP Y-filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 10058997
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN6 Lijmmof 90mm FIP Y-filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN6 Lijmmof 90mm ERIKS Artikelnr: 10058998
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN6 Lijmmof 110mm FIP Y-filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN6 Lijmmof 110mm ERIKS Artikelnr: 10058999
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Perforatiemaat (mm): 1.5
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)