ProductPage

FIP Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant) Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PVC transparant            

                    
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  •             

Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-U (transparant)
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Perforatiemaat (mm): 1.5
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Lijmmof 16mm FIP Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Lijmmof 16mm ERIKS Artikelnr: 11109108
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Lijmmof 20mm FIP Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 11109109
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Lijmmof 25mm FIP Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 11109110
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Lijmmof 32mm FIP Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 11109111
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 40mm FIP Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 11109112
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 50mm FIP Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 11109113
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 63mm FIP Y-filter Serie: RVUIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 11109114
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-U (transparant)
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Perforatiemaat (mm): 1.5
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)