ProductPage

LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Persleidingen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Bouwvorm: Zijaansluiting / onderkant uitlaat
Geschikt voor zakgrootte
Aantal zakken: 1
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 1 PN10 Flens DN80 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 1 PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14234158
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 1 PN10 Flens DN50 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 1 PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14234157
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 1 PN10 Flens DN100 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 1 PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14234159
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Flens DN65 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14234166
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Flens DN80 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14234167
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Flens DN100 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14234169
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Flens DN50 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14234165
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 3 PN10 Flens DN25 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 3 PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14234175
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 4 PN10 Flens DN25 LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 4 PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14234179
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Zijaansluiting / onderkant uitlaat
Geschikt voor zakgrootte
Aantal zakken: 1
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)