ProductPage

LENZING Zakfilterhuis Type: 24100 Polypropyleen Binnendraad (BSP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Zuig- en persleidingen.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Bouwvorm: Zijaansluiting / onderkant uitlaat
Geschikt voor zakgrootte
Aantal zakken: 1
Materiaal huis: Polypropyleen
Aansluiting: Binnendraad (BSP)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Zakfilterhuis Type: 24100 Polypropyleen Geschikt voor zakgrootte: 2 Binnendraad (BSP) 2" (50) LENZING Zakfilterhuis Type: 24100 Polypropyleen Geschikt voor zakgrootte: 2 Binnendraad (BSP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14445757
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24100 Polypropyleen Geschikt voor zakgrootte: 5 Binnendraad (BSP) 2" (50) LENZING Zakfilterhuis Type: 24100 Polypropyleen Geschikt voor zakgrootte: 5 Binnendraad (BSP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14445759
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Zijaansluiting / onderkant uitlaat
Geschikt voor zakgrootte
Aantal zakken: 1
Materiaal huis: Polypropyleen
Aansluiting: Binnendraad (BSP)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)