ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

GEDORE Garage-rolbed type 905

ERIKS Artikel #: 12055986

- comfortabel, ergonomisch gevormd garage-rolbed
- met handige transportgreep
- van PP (polypropeen) - veilig voor de huid, bestendig tegen oliën, vetten en remvloeistof
- zes zwenkwielen zorgen voor een veilig rol- en stuurgedrag
- werken zonder moe te worden, met aangename hoofdhouding op hoofd-nekkussen
- diepe gootvorm geeft het lichaam extra stevigheid en maximale bewegingsvrijheid
- twee bakken (rechts/links) op optimale handafstand voor directe toegang tot het gereedschap en de kleine onderdelen
- draagvermogen: 130 kg
- temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C
- afmetingen: 1030 x 480 x 115 mm