DREMEL Multifunctioneel apparaat type 4000JP + 65-delig accesoireset
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Bijzondere kenmerken
Deze Dremel set omvat het high performance 4000 multigereedschap met de nieuwe EZ Twist-neuskap. Dit betekent dat er geen sleutel meer nodig is voor het verwisselen van de accessoires. Alles wordt geleverd in een netjes geordende koffer die een uitneembare accessoirelade bevat, en een gereedschaphouder die aan de muur kan worden bevestigd en waarbij de kabel van het gereedschap eenvoudig kan worden opgerold. Deze praktische draagtas bevat ook de flexibele as, de lijn- en cirkelgeleider, de detailhandgreep en het bewerkingsplatform. Daarnaast zijn 65 originele Dremel accessoires inbegrepen.
Standaard meegeleverd
Dremel 4000 Flexibele as hulpstuk (225)
Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
Detailhandgreep hulpstuk (577)
Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
65 superieure Dremel accessoires in mini-accessoirekoffer (inclusief EZ SpeedClic starterset)
Opzetstuk met pengreep
Bewerkingsplatform (576)
Handleiding Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
Techische gegevens
Nominaal opgenomen...175 W
Spanning 230 V
Gewicht 0,66 kg
Lengte 22 cm
Snelheid onbelast 5.000 35.000 t/min
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Snelwisselsysteem: EZ Twist
Geluidsdruk 77,9 dB(A)
Geluidsniveau 88,9 dB(A)
Trilling 2,6 ± 11,4 m/s²