ProductPage

METABO Boormachines

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

KWALITEIT AL 90 JAAR LANG: DE BOORMACHINES VAN METABO
Sinds de Metallbohrdreher (handboormachine) in 1924 Metabo zijn naam gaf, hebben wij steeds weer bij het boren nieuwe maatstaven gezet. De hoge kwaliteitsstandaarden bij Metabo garanderen u optimale werkresultaten en nauwkeurige boorgaten. Of het nu is in hout, metaal of beton – ieder materiaal stelt andere eisen aan de boorsnelheid, het koppel en de boor. Metabo biedt u voor iedere uitdaging de passende boormachine inclusief toebehoren.

ZE BOREN NAUWKEURIG EN KRACHTIG EN LIGGEN OPTIMAAL IN DE HAND: DE BOORMACHINES VAN METABO
Of het nu in de metaal-, bouw- of houtambacht, in de staal- of machinebouw of in de metaalverwerkende industrie is: iedere boormachine van Metabo is perfect op uw eisen afgestemd. De boormachine met mechanische overbrenging met 2 standen is met zijn optimale toerental- en koppelinstellingen voor verschillende materialen en gebruiksdoeleinden geschikt. Door het hoge koppel van max. 75 Nm – zoals bij de boormachine BE 75-16 en de BE 75 Quick – kunt u ook grote houtschroeven snel en ongecompliceerd verwerken. De hoge nullasttoerentallen – max. 4500 omwentelingen per minuut zoals bij de boormachine BE 500/6 – garanderen dat u snel kunt werken. Tegelijkertijd is iedere boormachine van Metabo voor maximale nauwkeurigheid ontworpen. De modellen met naaldgelagerde booras en bijzonder nauwkeurige, zelfspannende Futuro-Top-boorhouder zijn ook voor het industriële gebruik optimaal uitgerust. Dankzij de compacte afmetingen, de optimale balans en het geringe gewicht liggen de boormachines van Metabo bijzonder goed in de hand: de lichtste machines wegen niet meer dan 1,3 kg. De accu-boormachine BE 18 LTX 6 combineert met zijn 1,7 kg en een nullasttoerental van max. 4000 omwentelingen per minuut snelheid, ergonomie en mobiliteit.

Nom. opgenomen vermogen (W): 750
Nullasttoerental (tr/min): 0 - 660
Max. draaimoment (Nm): 75
Nominaal toerental (tr/min): 350
Boordiameter in staal (mm): 16
Boordiameter in hout (mm): 50
Spanwijdte boorhouder (mm): 1,5 - 13
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Boormachine BE 75 Quick METABO Boormachine BE 75 Quick ERIKS Artikelnr: 12369141
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Nom. opgenomen vermogen (W): 750
Nullasttoerental (tr/min): 0 - 660
Max. draaimoment (Nm): 75
Nominaal toerental (tr/min): 350
Boordiameter in staal (mm): 16
Boordiameter in hout (mm): 50
Spanwijdte boorhouder (mm): 1,5 - 13
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)