MAKITA Cirkelzagen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- De ideale dakdekkers- en bekisterszaag met een bijzonder laag gewicht dank zij het gebruik van hoogwaardige magnesium onderdelen.
- Compacte en robuuste spouwmesloze machine met gesloten beschermkap.
- Indrukwekkende zaagcapaciteit door de krachtige motor met een maximaal afgegeven vermogen van 2300W die het 210mm zaagblad een zeer hoge omtreksnelheid geeft.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.
- Uiterst comfortabel in gebruik door de ergonomische vorm en plaatsing van de handgrepen, door het perfect uitgebalanceerde zwaartepunt en door de rubberbekleding van de handgrepen en bedieningshendels.
- Kantelbaar tot 50° met voorkeuzeinstelling voor het snel en precies instellen van de meest gebruikte verstekhoeken 22.5° en 45°.
- Duidelijke en groot uitgevoerde maatscala's maken de zaagbreedte en -diepte snel en makkelijk instelbaar; breedtes tot 11cm kunnen op het zicht afgezaagd worden met behulp van de schaal vooraan de zool.
MAKITA
Handcirkelzaag DHS710ZJ LXT 18V 190mm Body + Makpac
ERIKS Artikelnr: 13189742
|
Prijs (Per stuk):
€ 349,00
|
||
MAKITA
Cirkelzaag HS7601J 1200W 190mm Makpac
ERIKS Artikelnr: 13189759
|
Prijs (Per stuk):
€ 185,00
|
||
MAKITA
Cirkelzaag hout 235x30x60Z
ERIKS Artikelnr: 14107739
|
Log in om prijzen te zien | ||
MAKITA
Cirkelzaag 1050W 165mm
ERIKS Artikelnr: 13030947
|
Log in om prijzen te zien | ||
MAKITA
HS7101K cirkelzaag 190mm
ERIKS Artikelnr: 12391346
|
Prijs (Per stuk):
€ 285,00
|