MAKITA Reciprozaag type DJR187ZK 18V
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Zeer snelle accu reciprozaag
Zaagt rustiger en sneller dankzij het nieuw vormgegeven krukmechanisme
Voorzien van twee instelbare toerentallen afgestemd op hout en metaal
Extra verstevigde aanslag en met snelklem gemakkelijk te verstellen
Makkelijke gereedschapsloze zaagwissel: middels kliksysteem is een (heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen
Platform: LXT 18 V
1/2" Universele schacht
Max. zaagcap. hout 0°: 255 mm
Max. zaagcap. pijp/ buizen 0°: 130 mm
Blad dikte: 0.8 – 1.4mm
Variabele toerentalregeling
Slaglengte: 32mm