ProductPage

FACOM Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven type no. EP.2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

Aandraaivoorziening: Philips
Aansluitmaat: 5/16
Grootte bit
Totale lengte (mm): 32
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven PH1 FACOM Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven PH1 ERIKS Artikelnr: 23443022
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,57
Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven PH2 FACOM Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven PH2 ERIKS Artikelnr: 23443023
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,49
Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven PH3 FACOM Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven PH3 ERIKS Artikelnr: 23443024
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,49
Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven PH4 FACOM Bit 5/16" L32mm voor Phillips schroeven PH4 ERIKS Artikelnr: 23443025
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,65
Aandraaivoorziening: Philips
Aansluitmaat: 5/16
Grootte bit
Totale lengte (mm): 32
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)