ProductPage

FACOM Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven type no. END.2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voor gebruik met slagschroevendraaier.
-Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
-Uitvoering: gebruneerd.

Aandraaivoorziening: Pozidriv PZ
Aansluitmaat: 5/16
Grootte bit
Totale lengte (mm): 32
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Bit voor kruiskopschroeven - END.201 - Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ1 FACOM Bit voor kruiskopschroeven - END.201 - Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ1 ERIKS Artikelnr: 23442975
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,51
Bit voor kruiskopschroeven - END.202 - Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ2 FACOM Bit voor kruiskopschroeven - END.202 - Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ2 ERIKS Artikelnr: 23442976
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,51
Bit voor kruiskopschroeven - END.203 - Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ3 FACOM Bit voor kruiskopschroeven - END.203 - Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ3 ERIKS Artikelnr: 23442977
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,51
Bit voor kruiskopschroeven - END.204 - Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ4 FACOM Bit voor kruiskopschroeven - END.204 - Krachtbit 5/16" L32mm voor Pozidriv schroeven PZ4 ERIKS Artikelnr: 23442978
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,51
Aandraaivoorziening: Pozidriv PZ
Aansluitmaat: 5/16
Grootte bit
Totale lengte (mm): 32
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)