GEDORE Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" met kogelkop, tbv binnenzeskant-schroeven, lang type IN 30 LK
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gedore.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
![]() |
GEDORE
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 6 mm
ERIKS Artikelnr: 11893203
Catalogusartikelnr 1: 11893203 |
Prijs (Per stuk):
€ 14,88
|
|
![]() |
GEDORE
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 8 mm
ERIKS Artikelnr: 11893204
|
Prijs (Per stuk):
€ 15,11
|
|
![]() |
GEDORE
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 10 mm
ERIKS Artikelnr: 11893205
|
Prijs (Per stuk):
€ 16,27
|