ProductPage

HAZET Twaalfkant-dopsleutel 1" type 6150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Sleutelwijdte (mm)
Aansluitmaat (in): 1
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 32x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 32x mm ERIKS Artikelnr: 12738213

Catalogusartikelnr 1: 61500032

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 36x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 36x mm ERIKS Artikelnr: 12738216

Catalogusartikelnr 1: 61500036

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 41x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 41x mm ERIKS Artikelnr: 12738219

Catalogusartikelnr 1: 61500041

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 46x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 46x mm ERIKS Artikelnr: 12738222

Catalogusartikelnr 1: 61500046

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 50x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 50x mm ERIKS Artikelnr: 12738225

Catalogusartikelnr 1: 61500050

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 55x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 55x mm ERIKS Artikelnr: 12738228

Catalogusartikelnr 1: 61500055

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 60x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 60x mm ERIKS Artikelnr: 12738231

Catalogusartikelnr 1: 61500060

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 65x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 65x mm ERIKS Artikelnr: 12738235

Catalogusartikelnr 1: 61500065

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 70x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 70x mm ERIKS Artikelnr: 12738238

Catalogusartikelnr 1: 61500070

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 75x mm HAZET Dopsleutelbit DIN3124 12-kant 1." 75x mm ERIKS Artikelnr: 12738240

Catalogusartikelnr 1: 61500075

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Sleutelwijdte (mm)
Aansluitmaat (in): 1
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende