STANLEY Klauwhamer steelmaster serie 51
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid
Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip® Pro) – voor comfortable greep en meer veiligheid
Verbinding van kop en handgreep – weerstaat een slag van 5 ton
Buisvormige, ovalen, stalen steel – combineert kracht met laag gewicht
Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
STANLEY
Klauwhamer steelmaster 450g - artnr. 1-51-031
ERIKS Artikelnr: 12145184
Catalogusartikelnr 1: 23075674 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,68
|
||
STANLEY
Klauwhamer steelmaster 570g - artnr. 1-51-033
ERIKS Artikelnr: 23894075
Catalogusartikelnr 1: 23075675 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,04
|