BAHCO Klauwhamers type no. 427
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Klauwhamers met steel van eersteklas origineel Hickory hout
· Achthoekig kopgedeelte en ronde baan
· Helder gepolijst
· Speciaal gevormde greep voor een optimale grip met antislip oppervlak en veilig bevestigd door middel van wiggen
BAHCO
Klauwhamers met hickory steel 450 g
ERIKS Artikelnr: 23075679
|
Prijs (Per stuk):
€ 24,17
|
||
BAHCO
Klauwhamers met hickory steel 570 g
ERIKS Artikelnr: 23075680
Catalogusartikelnr 1: 23075680 |
Prijs (Per stuk):
€ 25,13
|