FORMAT Kunststof hamer, terugslagvrij type 6825
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Hamer van staal, terugslagvrij door kogelvulling. Zowel de slagkoppen van cadmium vrij nylon als ook de steel zijn verwisselbaar. Met gelakte Hickory steel.
Toepassing: Voor gerichte, precies gedoceerde slagen in de gereedschap-, machine- en transmissiebouw.
Opmerking: reserve slagkoppen zie (Bestel-nr. 6830), reserve steel zie (Bestel-nr. 6829).
FORMAT
Kunststofhamer terugslagvrij Staal 30mm
ERIKS Artikelnr: 23075861
Catalogusartikelnr 1: 68250030 Catalogusartikelnr. 2: 23075861 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
FORMAT
Kunststofhamer terugslagvrij Staal 60mm
ERIKS Artikelnr: 23075867
Catalogusartikelnr 1: 68250060 Catalogusartikelnr. 2: 23075867 |
Prijs (Per stuk):
€ 64,80
|