|
WIHA
Hamer terugslagvrij 802 40 mm
ERIKS Artikelnr: 23076035
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "hamer terugslagvrij 802 40 mm",
"item_id": "g1579278047139252",
"material_number": "23076035",
"price": "46.74",
"item_brand": "wiha",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1579278055113679",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hamer terugslagvrij 802 40 mm",
"item_id": "g1579278047139252",
"material_number": "23076035",
"price": "46.74",
"item_brand": "wiha",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1579278055113679",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
WIHA
Hamer terugslagvrij 802 60 mm
ERIKS Artikelnr: 23076036
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "hamer terugslagvrij 802 60 mm",
"item_id": "g1579278047139281",
"material_number": "23076036",
"price": "92.3",
"item_brand": "wiha",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1579278055113679",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hamer terugslagvrij 802 60 mm",
"item_id": "g1579278047139281",
"material_number": "23076036",
"price": "92.3",
"item_brand": "wiha",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1579278055113679",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|