|
FORMAT
Slagkop voor klophamer Nylon 35mm
ERIKS Artikelnr: 23075871
Catalogusartikelnr 1: 68300035
Catalogusartikelnr. 2: 23075871
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spare head - nylon 3 5mm",
"item_id": "gr0000000469391",
"material_number": "23075871",
"price": "3.8",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0205_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spare head - nylon 3 5mm",
"item_id": "gr0000000469391",
"material_number": "23075871",
"price": "3.8",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0205_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Slagkop voor klophamer Nylon 60mm
ERIKS Artikelnr: 23075874
Catalogusartikelnr 1: 68300060
Catalogusartikelnr. 2: 23075874
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spare head - nylon 6 0mm",
"item_id": "gr0000000469834",
"material_number": "23075874",
"price": "10",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0205_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spare head - nylon 6 0mm",
"item_id": "gr0000000469834",
"material_number": "23075874",
"price": "10",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0205_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Slagkop voor klophamer Nylon 25mm
ERIKS Artikelnr: 23075869
Catalogusartikelnr 1: 68300025
Catalogusartikelnr. 2: 23075869
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spare head - nylon 2 5mm",
"item_id": "gr0000000490388",
"material_number": "23075869",
"price": "2.94",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0205_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spare head - nylon 2 5mm",
"item_id": "gr0000000490388",
"material_number": "23075869",
"price": "2.94",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0205_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Slagkop voor klophamer Nylon 30mm
ERIKS Artikelnr: 23075870
Catalogusartikelnr 1: 68300030
Catalogusartikelnr. 2: 23075870
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spare head - nylon 3 0mm",
"item_id": "gr0000000523169",
"material_number": "23075870",
"price": "3.34",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0205_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spare head - nylon 3 0mm",
"item_id": "gr0000000523169",
"material_number": "23075870",
"price": "3.34",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0205_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|