|
FORMAT
Steel hickory voor voorhamer 4kg 700mm
ERIKS Artikelnr: 23077872
Catalogusartikelnr 1: 67980040
Catalogusartikelnr. 2: 23077872
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 4kg 700mm",
"item_id": "gr0000000524496",
"material_number": "23077872",
"price": "7.67",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 4kg 700mm",
"item_id": "gr0000000524496",
"material_number": "23077872",
"price": "7.67",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Steel hickory voor voorhamer 5 en 6kg 800mm
ERIKS Artikelnr: 23077873
Catalogusartikelnr 1: 67980050
Catalogusartikelnr. 2: 23077873
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 5 and 6kg 800mm",
"item_id": "gr0000000532453",
"material_number": "23077873",
"price": "9.77",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 5 and 6kg 800mm",
"item_id": "gr0000000532453",
"material_number": "23077873",
"price": "9.77",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Steel hickory voor voorhamer 8 en 10kg 900mm
ERIKS Artikelnr: 23077874
Catalogusartikelnr 1: 67980080
Catalogusartikelnr. 2: 23077874
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 8 and 10kg 900mm",
"item_id": "gr0000000491916",
"material_number": "23077874",
"price": "10.79",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 8 and 10kg 900mm",
"item_id": "gr0000000491916",
"material_number": "23077874",
"price": "10.79",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Steel hickory voor voorhamer 3kg 600mm
ERIKS Artikelnr: 23077871
Catalogusartikelnr 1: 67980030
Catalogusartikelnr. 2: 23077871
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 3kg 600mm",
"item_id": "gr0000000492359",
"material_number": "23077871",
"price": "6.67",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 3kg 600mm",
"item_id": "gr0000000492359",
"material_number": "23077871",
"price": "6.67",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|