Lichtmetalen hamer type 6807
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van aluminium getrokken en koud bewerkt. Hamerkop met conische DIN-oog, rondspie voor extra steelbeveiliging, met essen-steel .
Toepassing: alleen voor werkstukken gebruiken, die zachter zijn als de hamerkop, derhalve geschikt voor het vervormen van plaatstaal, voor uitdeuk- en montagewerkzaamheden enz.
Aanwijzing: prijzen exclusief geldende NE-toeslag.
Aluminium hamer cilindrisch met hickorysteel 250g
ERIKS Artikelnr: 12521688
Catalogusartikelnr 1: 68070025 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,88
|
||
Aluminium hamer cilindrisch met hickorysteel 500g
ERIKS Artikelnr: 12521689
Catalogusartikelnr 1: 68070050 |
Prijs (Per stuk):
€ 25,31
|
||
Aluminium hamer cilindrisch met hickorysteel 750g
ERIKS Artikelnr: 12521690
Catalogusartikelnr 1: 68070075 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
Aluminium hamer cilindrisch met hickorysteel 1000g
ERIKS Artikelnr: 12521691
Catalogusartikelnr 1: 68070100 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
Aluminium hamer cilindrisch met hickorysteel 1500g
ERIKS Artikelnr: 12521692
Catalogusartikelnr 1: 68070150 |
Prijs (Per stuk):
€ 54,10
|