|
STAHLWILLE
Stahlwille 22001 koevoet 18mm 8kant alarm
ERIKS Artikelnr: 23780616
Catalogusartikelnr 1: PP102261
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "stahlwille 22001 koevoet 18mm 8kant alarm",
"item_id": "gr0000000688421",
"material_number": "23780616",
"price": "23.59",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0081_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stahlwille 22001 koevoet 18mm 8kant alarm",
"item_id": "gr0000000688421",
"material_number": "23780616",
"price": "23.59",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0081_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Stahlwille 22003 koevoet 20mm 8kant alarm
ERIKS Artikelnr: 23780617
Catalogusartikelnr 1: PP102262
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "stahlwille 22003 koevoet 20mm 8kant alarm",
"item_id": "gr0000000605596",
"material_number": "23780617",
"price": "30.8",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0081_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stahlwille 22003 koevoet 20mm 8kant alarm",
"item_id": "gr0000000605596",
"material_number": "23780617",
"price": "30.8",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0081_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|