BAHCO Koevoeten type WBB
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/bahco.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Zeskantige steel
- Lengte van 810 mm tot 685 mm
- Stalen C45E-lichaam
- Volledig oranje geverfd met RAL2009
- Gebogen uiteinde en plat uiteinde
- Warmtebehandeling in de klauwen
- Hardheid van de schacht 25 HRC tot 36 HRC, 45 HRC tot 53 HRC in de spijkerklauw
![]() |
BAHCO
BREEKIJZER WBB700
ERIKS Artikelnr: 13614738
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,93
|
|
![]() |
BAHCO
BREEKIJZER WBB500
ERIKS Artikelnr: 13614739
|
Prijs (Per stuk):
€ 15,31
|