|
GEDORE
Spijkertrekker 350 mm
ERIKS Artikelnr: 23077303
Catalogusartikelnr 1: 612852
Catalogusartikelnr. 2: 23077303
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 350 mm",
"item_id": "gr0000000710012",
"material_number": "23077303",
"price": "14.18",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 350 mm",
"item_id": "gr0000000710012",
"material_number": "23077303",
"price": "14.18",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Spijkertrekker 500 mm
ERIKS Artikelnr: 23077304
Catalogusartikelnr 1: 612855
Catalogusartikelnr. 2: 23077304
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 500 mm",
"item_id": "gr0000000629564",
"material_number": "23077304",
"price": "19.62",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 500 mm",
"item_id": "gr0000000629564",
"material_number": "23077304",
"price": "19.62",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Spijkertrekker 600 mm
ERIKS Artikelnr: 23077297
Catalogusartikelnr 1: 612858
Catalogusartikelnr. 2: 23077297
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 600 mm",
"item_id": "gr0000000648805",
"material_number": "23077297",
"price": "21.8",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 600 mm",
"item_id": "gr0000000648805",
"material_number": "23077297",
"price": "21.8",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Spijkertrekker 700 mm
ERIKS Artikelnr: 23077306
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 700 mm",
"item_id": "gr0000000740795",
"material_number": "23077306",
"price": "22.88",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 700 mm",
"item_id": "gr0000000740795",
"material_number": "23077306",
"price": "22.88",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Spijkertrekker 800 mm
ERIKS Artikelnr: 23077307
Catalogusartikelnr 1: 612859
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 800 mm",
"item_id": "gr0000000625371",
"material_number": "23077307",
"price": "23.98",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 800 mm",
"item_id": "gr0000000625371",
"material_number": "23077307",
"price": "23.98",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Spijkertrekker 1000 mm
ERIKS Artikelnr: 23077308
Catalogusartikelnr 1: 612860
Catalogusartikelnr. 2: 23077308
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "wrecking bar 1000 mm",
"item_id": "gr0000000932457",
"material_number": "23077308",
"price": "25.07",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "wrecking bar 1000 mm",
"item_id": "gr0000000932457",
"material_number": "23077308",
"price": "25.07",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"crowbars",
"item_category4": "pr_ec002129_0059_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|