FACOM Momentsleutel 5Nm vaste ratel type no. R.306-5
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%.
-Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli.
-Compacte sleutel voor moeilijk bereikbare plaatsen.
-Ratel 72 tanden (5°) voor gebruik met doppen.
-Eénrichtingssleutel.
-Genummerde sleutel, geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.
-Geleverd in een doos, afm. (L. x Br.): 205 x 120 mm.