GEDORE Excenter-hoekbuigapparaat 100 mm werkhoogte type 280
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
- voor rond, vlak en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 90°
- met buiggereedschap met scherpe kant / r = 4 mm nr. 280111 voor materiaaldikten tot 6 mm
- met buiggereedschap r = 15 mm / r = 25 mm nr. 280112 voor materiaaldikten tot 30 mm
- als optie zijn buiggereedschappen voor veelzijdige toepassingen leverbaar - zie E 280 buiggereedschappen
- met traploos instelbare haakse aanslag, elektrohydraulische apparaten met traploos instelbare uitschakelunit
- met lengteaanslag
- handbediend basisapparaat voor montage op de werkbank, met optionele standaard nr. 286500 tbv stationaire gebruik
- met optionele hoeksteun nr. 280250 ook in bankschroef vast te klemmen
- hydraulische apparaten op draaibare standaards