BAHCO Hoekpijptangen, 45° type no. 44x B
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Gripcapaciteit tot 36,5mm en een bek-opening tot 78mm
· Optimaal ontwerp met smallere bekken met 45o hoek voor goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
· Gepatenteerde progressieve, binnenwaarts gerichte tanden, kleiner wordend achter in de bek en groter vooraan in de bek: voor een betere grip op uiteenlopende pijpdiameters
· Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken
· DIN 5234
BAHCO
Hoekpijptang 444 B
ERIKS Artikelnr: 23083518
Catalogusartikelnr 1: 23083518 |
Prijs (Per stuk):
€ 112,59
|
||
BAHCO
Hoekpijptang 443 B
ERIKS Artikelnr: 23083708
|
Prijs (Per stuk):
€ 83,66
|
||
BAHCO
Hoekpijptang 442 B
ERIKS Artikelnr: 23083517
|
Prijs (Per stuk):
€ 70,80
|