BAHCO Universele pijptangen, 90° type no. 1410 - 1420
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Pijptang, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Ergonomische universele pijptang voor optimaal comfort en verhoogde productiviteit
· Gripcapaciteit tot 38mm en een bek-opening tot 66mm
· Optimaal ontwerp met smallere bekken voor goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
· Gepatenteerde progressieve, binnenwaarts gerichte tanden, kleiner wordend achter in de bek en groter vooraan in de bek: voor een betere grip op uiteenlopende pijpdiameters
· Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken
· Comfortabele tweecomponenten greep
· DIN 5234
BAHCO
Ergo pijptang 1 1/2"
ERIKS Artikelnr: 11892950
Catalogusartikelnr 1: 11892950 |
Prijs (Per stuk):
€ 75,97
|
||
BAHCO
Ergo pijptang 1"
ERIKS Artikelnr: 11892949
Catalogusartikelnr 1: 11892949 |
Prijs (Per stuk):
€ 56,48
|