ProductPage

BAHCO Universele pijptangen, 90° type no. DOW 175

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

· Gripcapaciteit tot 76mm en een bek-opening tot 103mm
· Gesmeed staal met inductie geharde tanden
· Groen poedergecoat
· DIN 5234

Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Pijptang 1.1/2" BAHCO Pijptang 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 23083709

Catalogusartikelnr 1: 23083709

 
Prijs (Per stuk):
€ 73,76
Pijptang 2" BAHCO Pijptang 2" ERIKS Artikelnr: 23083684
 
Prijs (Per stuk):
€ 115,67
Pijptang 3" BAHCO Pijptang 3" ERIKS Artikelnr: 23083685

Catalogusartikelnr 1: 23083685

 
Prijs (Per stuk):
€ 192,66
Pijptang 1" BAHCO Pijptang 1" ERIKS Artikelnr: 23083533
 
Prijs (Per stuk):
€ 53,75
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)