|
STANLEY
Blokschaaf en voorloper "Handyman" 245mm - artnr. 1-12-204
ERIKS Artikelnr: 12145055
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "1-12-204 blokschaaf handyman 245mm",
"item_id": "gr0000000480019",
"material_number": "12145055",
"price": "54.96",
"item_brand": "stanley",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"planes",
"item_category4": "pr_ec001385_0040_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "1-12-204 blokschaaf handyman 245mm",
"item_id": "gr0000000480019",
"material_number": "12145055",
"price": "54.96",
"item_brand": "stanley",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"planes",
"item_category4": "pr_ec001385_0040_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
STANLEY
Blokschaaf en voorloper "Handyman" 240mm - artnr. 1-12-203
ERIKS Artikelnr: 12145054
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "1-12-203 blokschaaf handyman 240mm",
"item_id": "gr0000000531113",
"material_number": "12145054",
"price": "52.8",
"item_brand": "stanley",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"planes",
"item_category4": "pr_ec001385_0040_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "1-12-203 blokschaaf handyman 240mm",
"item_id": "gr0000000531113",
"material_number": "12145054",
"price": "52.8",
"item_brand": "stanley",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"planes",
"item_category4": "pr_ec001385_0040_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|