FACOM TORX schroevendraaierset Protwist type ATX
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
SETS PROTWIST® SCHROEVENDRAAIERS
-Inline thermische behandeling: + 50% levensduur en + 100% weerstand.
-Materiaal van de handgreep - Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
-“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
-Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
L-asermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
-Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
ATX10X75, ATX15X75, ATX20X100, ATX25X100, ATX30X125, ATX40X150