BAHCO Sokschroevendraaiers met hecht, met flexibele schacht type no. BE-760x
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Sokschroevendraaiers, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk RGO proces
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Schacht: flexibele schacht
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd
BAHCO
Flexibele dopschroevendraaier 6mm
ERIKS Artikelnr: 23066575
|
Prijs (Per stuk):
€ 12,84
|
||
BAHCO
Flexibele dopschroevendraaier 7mm
ERIKS Artikelnr: 23066561
Catalogusartikelnr 1: 23066561 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,02
|
||
BAHCO
Flexibele dopschroevendraaier 8mm
ERIKS Artikelnr: 23066576
Catalogusartikelnr 1: 23066576 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,54
|