BAHCO Sokschroevendraaiers met heft, metrisch type no. BE-6400M
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Sokschroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Kling: magnetisch. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
BAHCO
Dopschroevendraaier 5mm
ERIKS Artikelnr: 23078162
Catalogusartikelnr 1: 23078162 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,23
|
||
BAHCO
Dopschroevendraaier 7mm
ERIKS Artikelnr: 11871553
Catalogusartikelnr 1: 11871553 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,23
|