GEDORE Pendrijverset 6-delig type 116 A-116 L
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
- over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
- slagkoppen inductief ontlaten
- werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
- 116 L = lange vorm
Inhoud
->116 L :119-2 -3 -5 -175 -175-4 -175-6
->166A : 119-3 -4 -5 -6 -7 -8
GEDORE
Pendrijverset 6-dlg 116D
ERIKS Artikelnr: 23077542
Catalogusartikelnr 1: 23077542 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,15
|
||
GEDORE
Pendrijverset 6-dlg 116L
ERIKS Artikelnr: 23077685
|
Prijs (Per stuk):
€ 43,60
|
||
GEDORE
Pendrijverset 6-dlg 116A
ERIKS Artikelnr: 23077815
Catalogusartikelnr 1: 23077815 |
Prijs (Per stuk):
€ 32,69
|