FACOM Set van drevels - 3 materialen: messing - polyamide - aluminium type no. 217.GJ1
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
• Capaciteit diam 10 tot 20 mm.• 19-delige set, bestaande uit : - 1 beklede, trilvaste greep 217.G16.- 5 aluminium opzetstukken diam 10, 12, 14, 16, 18 mm.Bruikbare lengte : 60 mm.- 3 opzetstukken van messing diam 12, 16, 20 mm.Bruikbare lengte : 40 mm.- 3 opzetstukken van polyamide diam 12, 16, 20 mm.Bruikbare lengte : 40 mm.- een verlengstuk 217.R12 met een bruikbare lengte van 100 mm.- 3 opzetstukken voor verlengstuk : messing diam 12, 16, 18 mm.Bruikbare lengte : 20 mm.- 3 opzetstukken voor verlengstuk : Polyamide diam 12, 16, 18 mm.Bruikbare lengte : 20 mm.• Verpakt in een koffer van kunststof 265 x 230 x 50.