FORMAT Lange haakse inbussleutelset EASY COLOR met kogelkop type 5853
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, vernikkeld en gelakt. Met kogelkop en omsloten kort been.
Vanaf sleutelwijdte 4 mm voorzien van stempel met sleutelwijdte, ISO en materiaalsoort. De laklaag in verschillende kleuren zorgt voor veel gemak bij de toewijzing van de sleutelwijdtes. Levering in handhouder.
Toepassing: speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Aanwijzing: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot in een hoek van 30°.
![]() |
FORMAT
Haakse schroevendraaier- set gelakt met kogelkop 1,5-10x mm
ERIKS Artikelnr: 12055648
Catalogusartikelnr 1: 58531000 Catalogusartikelnr. 2: 12055648 |
Prijs (Per set):
€ 42,24
|