PEDDINGHAUS Set holpijpen type 7126 0020
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering: Van hoogvast speciaal staal, geslepen, fijn gepolijste holpijp-inzetstukken. Voor het stansen van zachte materialen (rubber, leer, vilt, schuimstof…). Gewapend materiaal (plaatstaal, glasvezel) tot 0,3 mm kunnen ook gestanst worden. In stabiele metalen cassette.
Setinhoud:
Holpijpen van 3 tot 20 mm:
Draadinzetstukken 3; 4; 6; 8; 10 mm
opsteek-inzetstukken 12; 14; 16; 18; 20 mm
houder