FACOM Gereedschapsset algemene mechanica type no. CM.130A - CU.130A
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
440.JE18: 18 Ringsteeksleutels van 6 tot 24 mm: 440.1, 440.6, 440.7, 440.8, 440.9, 440.11, 440.12, 440.13, 440.14, 440.15, 440.16, 440.17, 440.18, 440.19, 440.21, 440.22, 440.23, 440.2444.JE12: 12 Steeksleutels van 6 tot 32 mm: 44.6X7, 44.8X9, 44.10X11, 44.12X13, 44.14X15, 44.16X17, 44.18X19, 44.21X23, 44.22X24, 44.26X28, 44.27X29, 44.30X32113A.10C: 1 Verstelbare moersleutel 10"S.440AP: 29 Doppen 1/2" : van 8 tot 32 mm en accessoires (in koffer): PL.708, S.8, S.9, S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16, S.17, S.18, S.19, S.21, S.22, S.23, S.24, S.26, S.27, S.28, S.29, S.30, S.32, S.34, S.120A, S.240A, S.210, S.215, S.161, S.110R2NANO: 38 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm en accessoires: R.5,5-N, R.6-N, R.7-N, R.8-N, R.9-N, R.10-N, R.11-N, R.12-N, R.13-N, R.14-N, EP.101T-N, EP.102T-N, EP.103T-N, EH.104-N, EH.105-N, EH.106-N, EH.107-N, ED.101T-N, ED.102T-N, ED.103T-N, ES.134,5T-N, ES.136,5T-N, ES.148T-N, EXR.110-N, EXR.115-N, EXR.120-N, EXR.125-N, EXR.127-N, EXR.130-N, EXR.140-N, R.209-N, R.210-N, R.240A-N, R.235-N, R.236C, ECR, BV.NANO1, Afmetingen: 152 x 48 x 92 mm, Gewicht: 0,85 kg.AN: 3 Schroevendraaiers voor sleufschroeven AN3X75, AN4X100, AN5,5X100ANF: 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 6,5x150 - 8x200 mm: ANF6,5X150, ANF8X200ANP: 3 Schroevendraaiers voor Philips-schroeven PH 0-1-2: ANP0X75, ANP1X100, ANP2X125AND: 3 Schroevendraaiers voor Pozidriv-schroeven PZ 0-1-2: AND0X75, AND1X100, AND2X125A.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V : sleufschroeven 4x100 - 6,5x150 mm: A4X100VE, A6,5X150VEAP.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V : Phillips PH 1-2: AP1X100VE, AP2X125VEAV.HT1B: 1 Schroevendraaier met spanningzoeker 90 tot 480 V82H.JP9A: 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 tot 10 mm, in houder89.JP8A: 8 Gebogen Torx-inbussleutels van T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45187.18CPE: 1 Combinatietang, bekleed192.16CPE: 1 Zijkniptang “pianodraad”181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling185.20CPE: 1 Beklede tang met rechte, halfronde bekken188.16CPE: 1 Beklede platbektang501: 1 Griptang met lange bekken169A: 2 Binnenborgveertangen 13 -18167A: 2 Buitenborgveertangen 13 - 18893.316: 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 m603F: 1 Zaagbeugel metaalzagen668B.8: 10 Bladen van bimetaalSTG: 5 Vijlen: CAR.MD200A, CKS.35A, DRD.MD200A, MAN.0, MAN.1, MAN.2, MAN.3, PAM.B300, RD.MD200A, TRI.MD200AAP6X80: 1 Priem200H.32: 1 Bankhamer van32 mm208A.32CBA: 1 Zware hamer zonder doppen247.G: 2 Beklede drevels 2 - 4 mm: 247.G2, 247.G4249.G: 2 Beklede doorslagen 2 - 4 mm: 249.G2, 249.G4263.18: 1 Beitel256.4: 1 Precisie-centerpunt van 4 mm840.1: 1 Elektriciensmes met kabelstripperGewicht : 19,965 kg.