ProductPage
PCE

FACOM Gereedschapsset algemene mechanica type no. CM.150A

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

440.JE18: 18 Ringsteeksleutels van 6 tot 24 mm: 440.1, 440.6, 440.7, 440.8, 440.9, 440.11, 440.12, 440.13, 440.14, 440.15, 440.16, 440.17, 440.18, 440.19, 440.21, 440.22, 440.23, 440.24440: 6 Ringsteeksleutels van 26 tot 30 en van 32 mm: 440.26,440.27, 440.28, 440.29, 440.30, 440.3240LA: 4 Lange ringsteeksleutels 33, 35, 36, 38 mm: 40.33LA, 40.35LA, 40.36LA, 40.38LA39.JE10T: 10 Korte ringsteeksleutels 3,2 tot 11 mm, in houder: 39.3,2H, 39.4H, 39.5H, 39.5,5H, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.1144.JE12: 12 Steeksleutels van 6 tot 32 mm: 44.6X7, 44.8X9, 44.10X11, 44.12X13, 44.14X15, 44.16X17, 44.18X19, 44.21X23, 44.22X24, 44.26X28, 44.27X29, 44.30X3243.JE5T: 5 Open ringsleutels van 7 tot 19 mm, in etui: 43.7X9, 43.8X10, 43.11X13, 43.12X14, 43.17X19, N.38A-5B31.JE6T: 6 Extra platte steeksleutels van 8 tot 19 mm in tas: 31.8X9, 31.10X11, 31.12X13, 31.14X15, 31.16X17, 31.18X19113A.C: 2 Verstelbare moersleutels 6" en 10": 113A.6C, 113A.8C, 113A.10C115A.100: 1 Haaksleutel met tandheugelS.440AP: 29 Doppen en accessoires 1/2" : de 8 tot 32 mm (in koffer): PL.708, S.8, S.9, S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16, S.17, S.18, S.19, S.21, S.22, S.23, S.24, S.26, S.27, S.28, S.29, S.30, S.32, S.34, S.120A, S.240A, S.210, S.215, S.161, S.110S.141A: 1 Lange wringstaaf met kniegewricht 1/2"RL.NANO1: 38 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm en accessoires (in koffer): R.236C, R.240A, R.NANO1-RM, RL.161K.432E: 16 Doppen "camion" en accessoires 3/4" : 30 tot 55 mm (in koffer): K.120B, K.151B, K.210B, K.215B, K.30B, K.32B, K.33B, K.34B, K.36B, K.38B, K.41B, K.42B, K.46B, K.50B, K.54B, K.55B, PL.40S.306A200: 1 Momentsleutel van 40 tot 200 N.mAN: 3 Schroevendraaiers voor sleufschroeven : 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm: AN3,5X75, AN4X100, AN5,5X100ANF: 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven de 6,5x150- 8x200 mm: ANF6,5X150, ANF8X200AWH10X175: 1 Platte 6-kantschroevendraaierANP: 3 Schroevendraaier voor Philips-schroeven, PH 0-1-2: ANP0X75, ANP1X100, ANP2X125AWDH3X150: 1 PZ 3 zeskantschroevendraaierAND: 3 Schroevendraaiers voor Pozidriv-schroeven, PZ 0 tot 3: AND0X75, AND1X100, AND2X125AWPH3X150: 1 PH 3 zeskantschroevendraaierA.VE: 3 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V voor sleufschroeven A3,5X100VE, A4X100VE, A6,5X150VEAP.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V voor Phillips 1x100 - 2x125 mm: AP1X100VE, AP2X125VE701B: 1 MultimeterAV.HT1B: 1 Schroevendraaier met spanningzoeker 90 tot 480 VAF: 1 Klemschroevendraaier82H.JP9A: 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 tot 10 mm, in houder83SH.JP9A: 9 Inbussleutels met bolkop van 1,5 tot 10 mm, in houder89.JP8A: 8 Gebogen Torx-inbussleutels van de 10 tot 45: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45AEF.J1: 5 Micro-Tech schroevendraaiers in koffer: AEF.1,5X35, AEF.1,8X35, AEF.2X35, AEF2,5X35, AEFP.00X35187.18CPE: 1 Combinatietang, bekleed192.16CPE: 1 Zijkniptang “pianodraad”181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling181A.30G: 1 Waterpomptang met vergrendeling185.20CPE: 1 Beklede tang met rechte, halfronde bekken195.20CPE: 1 Gebogen beklede tang met halfronde bekken189.17CPE: 1 Beklede rondbektang188.16CPE: 1 Beklede platbektang495A.22EL: 1 Vlechtwerktang191A.18EL: 1 Kniptang en bout articulée501: 1 Grijptang met lange bekken507A: 1 Compacte griptang521.200: 1 Griptang met verschuifbare bekT5.L65: 1 Griptang met ontgrendeling, aluminium handgrepen169A: 3 Binnenborgveertangen 13 - 18 - 23: 169A.13, 169A.18, 169A.23167A: 3 Buitenborgveertangen 13 - 18 - 23: 167A.13, 167A.18, 167A.23405.12MT: 1 Precisie-zijkniptang893.316: 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3m234: 1 KraspenDELA.1051.05: 1 Liniaal van 300 mm804: 1 Voelermaat met 19 bladen603F: 1 Zaagbeugel metaalzagen668B.8: 10 Bladen van bimetaalSTG: 5 Vijlen: CAR.MD200A, CKS.35A, DRD.MD200A, MAN.0, MAN.1, MAN.2, MAN.3, PAM.B300, RD.MD200A, TRI.MD200AAP6X80: 1 Priem883B: 1 Rechte knipschaar237.A: 1 Draadvijl996.5: 1 Staaldraadkniptang231: 1 Driehoekkrabber222A.TJ19: 19 Boren van 1 tot 10 mm, in doos221.227J2: 41 Set tappen, snijplaten en hulpstukken (in koffer): 221.10X150, 221.12X175, 221.14X200, 221.16X200, 221.18X250, 221.3X50, 221.4X70, 221.5X80, 221.6X100, 221.7X100, 221.8X125, 221.9X125, 227.10X150T2, 227.12X175T2, 227.3X50T2, 227.4X70T2, 227.5X80T2, 227.6X100T2, 227.7X100T2, 227.8X125T2, 227.S14X200T2, 227.S16X200T2, 227.S18X250T2, 831.1, 831.2, 831.3, 832.1', 832.1'1/2, BT.105, PL.46830A.10: 1 Taphouder met ratel830A.10L: 1 Lange taphouder met ratel200H: 2 Bankhamers van 26 et 32 mm: 200H.26, 200H32208A.32CBA: 1 Zware hamer zonder doppen212A.40: 1 Terugstootloze hamer247.G: 5 Beklede drevels van 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm: 247.G2, 247.G3, 247.G4, 247.G6, 247.G8249.G: 5 Beklede doorslagen van 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm: 249.G2, 249.G3, 249.G4, 249.G6, 249.G8265.20: 1 Ritsbeitel met constant profiel263.18: 1 Beitel256.4: 1 Precisie-centerpunt van 4 mm257.G: 1 Beklede automatische centerpunt134A.18: 1 PijptangY.RIV1: 1 Blindklinkset374A.20: 1 Dubbelwerkend oliespuitje269: 1 KoevoetU.306A140: 1 Trekker met 3 klauwen diam. 7 tot 140 mmU.306G2: 3 BinnentrekkersU.306M: 1 Slaggewicht840.1: 1 Elektriciensmes met kabelstripper841: 1 Elektricienschaar985761: 1 Automatische knip-/striptang827B: 1 Magnetische vinger834.R2: 1 Draaibare spiegel673838: 1 Kabelschoentang voor voorgeïsoleerde kabelschoenenGewicht : 83,930 kg.