FACOM Gereedschapsset electromechanica type no. CM.EM40A
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
44.JE9T - 9 Steeksleutels van 3,2 tot 19 mm, in etui
113A.6C - 1 Verstelbare moersleutel
RL.NANO1 - 38 Doppen 1/4’’: 5,5 tot 14 mm en accessoires (in koffer)
AN4X35 - 1 Korte schroevendraaier voor sleufschroeven 4 mm
A.VE - 4 Geïsoleerde schroevendraaiers voor sleufschroeven van 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
AP.VE - 3 Tot 1000 Volt geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips?> PH 0-1-2
AFU.2 - 1 Klemschroevendraaier voor sleufschroeven
83H.JP9A - 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 - 10 mm in houder
193.16CPE - 1 Rechte beklede "telefoon"-tang met halfronde bekken
194.17CPE - 1 Striptang met bekleed uiteinde
181A.25CPE - 1 Waterpomptang met vergrendeling
405.15 - 1 Precisie-zijkniptang met axiale snede
841 - 1 Elektricienschaar
840.1 - 1 Elektriciensmes met kabelstripper
251A - 3 Doorslagen van 2 - 3 - 4 mm
893.213 - 1 Rolbandmaat 2 m
149.Y - 1 Precisie-pincet
834.R1 - 1 Draaibare spiegel
835A - 1 Veertrekker
836 - 1 Penlamp